Zatáhněte vřeteno M20 rychloupínací maticí

Artiklové číslo: 2915766
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2915766
EAN / GTIN 4046459141891
Číslo výrobce 2915766
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Tažné vřeteno s rychloupínací maticí se používá pro hydraulický pohon řady KL-0039 ve spojení s hydraulickým válcem KL-0040-2500. Pro demontáž a montáž ložisek, pouzder atd., díky speciální konstrukci rychloupínací matice, nastavení tahání vřetena be

Charakteristika:

  • Obsah: 2 kusů
  • Čistá hmotnost: 1,4kg
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • 1x KL-0039-2120-2 – Rychloupínací matice M20
    • 1x KL-0039-1920-1 A - tažný šroub M20
  • Hřídel Délka závitu (využitelné): 220 mm
  • Velikost závitu: M20
  • Velikost závitu 2: M20
  • Hnací šestihranný čep: 13 mm
  • Celková délka vřetena: 590 mm
  • Typ pohonu: hydraulicky
  • Zatížení (max.): 20t
  • Hřídel Délka závitu (využitelné) 2: 300 mm