Husillo de tracción M20 con tuerca de apriete rápido

Número de artículo: 2915766
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 2915766
EAN / GTIN 4046459141891
Número del fabricante 2915766
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

El husillo de tracción con tuerca de apriete rápido se utiliza para el accionamiento hidráulico de la serie KL-0039, junto con el cilindro hidráulico KL-0040-2500., para la extracción y incorporación de cojinetes, bujes, etc., debido al diseño especi

Característica:

  • Contenido: 2 unidades
  • Peso neto: 1,4 kg
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Lista de piezas (texto):
    • 1x KL-0039-2120-2 - Tuerca de sujeción rápida M20
    • 1x KL-0039-1920-1 A - Husillo de tracción M20
  • Husillo Longitud de rosca (utilizable): 220 mm
  • medida de rosca: M20
  • Medida de rosca 2: M20
  • hexágono de accionamiento: 13 mm
  • Longitud total del husillo: 590 mm
  • Tipo de accionamiento: hidráulico
  • Carga (máx.): 20 t
  • Longitud de rosca del husillo (útil) 2: 300 mm