• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugspindel M20 mit Schnellspannmutter

Artikel-Nr.: 2915766
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2915766
EAN / GTIN 4046459141891
Herstellernummer 2915766
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Zugspindel mit Schnellspannmutter wird für den hydraulischen Antrieb der KL-0039-Serie, in Verbindung mit dem Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500., Zum Aus- und Einbau von Lagern, Buchsen, etc., Durch die spezielle Konstruktion der Schnellspannmutter ist eine Verstellung auf der Zugspindel ohne Drehbewegung nur durch Verschieben möglich., Dadurch werden kurze Montage- bzw. Aufspannzeiten sowie eine einfache und schnelle Bedienung bzw. Verstellung erreicht., Um ein Öffnen der Schnellspannmutter unter Last zu vermeiden, muss diese, in Verbindung mit einer passenden Druck/Stützhülse, einem Adapter oder Aufnahmering, über den Bund gesichert werden.

Merkmal:

  • Inhalt: 2 Stück
  • Netto-Gewicht: 1,4 kg
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Stückliste (Text):
    • 1x KL-0039-2120-2 - Schnellspannmutter M20
    • 1x KL-0039-1920-1 A - Zugspindel M20
  • Spindel Gewindelänge (nutzbar): 220 mm
  • Gewindemaß: M20
  • Gewindemaß 2: M20
  • Antriebssechskant: 13 mm
  • Spindel Gesamtlänge: 590 mm
  • Antriebsart: hydraulisch
  • Belastung (max.): 20 t
  • Spindel Gewindelänge (nutzbar) 2: 300 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb