Bucşă de ghidare pentru gaură H7 80F1 mm

Cod articol: 290415 80F1
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ bucşei 80 mm
Lăţimea canalului 25,72 mm
Lungime 150 mm
Tip produs Sculă de broşat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290415 80F1
EAN / GTIN 2050001674289
Număr producător 44541

Descriere

Execuţie:

Fără manşon.

Aplicaţie:

Se folosesc împreună broşe de împingere cu litera de identificare A şi bucşe de ghidare cu litera de identificare A.
Valabil şi pentru alte denumiri. Pentru ca broşa să poată fi ghidată uşor în sens ascendent şi să poată ieşi cu uşurinţă în sens descendent, trebuie ca bucşa de ghidare să se afle alături de piesă pe masa de presă.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
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
    ⌀ bucşei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături