Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe hexagonales ⌀ DS 20 mm, à partir de 6 pans: 11mm

Réf.: 290340 11
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de 6 pans (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur queue Ls 50 mm
Diamètre porte-plaquettes D1 10 mm
Diamètre de pré-perçage min. Dmin 10,5 mm
Longueur de col A 40 mm
Déport L3 5,5 mm
Pour six-pans min. 11 mm
Pour six-pans max. 17 mm
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Diamètre extérieur D 20 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290340 11
EAN / GTIN 4045197965561
Réf. fabricant 290340 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 − 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.
  • Sur les centres d’usinage, utiliser l’accessoire d’alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l’orientation de la broche.