{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 20 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tinka šešiabriauniams | 11 mm - 17 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 40 mm | |
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 | 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 5,5 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 10,5 mm | |
Varžtas | 290399 1 | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
Kotas | Kombinuotas kotas | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 290340 11 | |
EAN / GTIN | 4045197965561 |