Suport de randalină Universal, Mărime coadă: 20mm

Cod articol.: 290200 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere neutru
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Rändelfräswerkzeug universal
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Prindere pătrată
Referinţă de prindere 20×20
Diametru randalină d1 25 mm
Diametru găurire randalină d2 8 mm
Lăţime randalină b 6 mm
Zona de lucru min. 10 mm
Zona de lucru max. 300 mm
Profil randalină RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Suport de scule de randalinare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 290200 20
EAN / GTIN 4030741639036
Număr producător 31002652
Producător/responsabil Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descriere

Execuţie:

Structură modulară: Utilizare universală atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.
Ştift pentru rolă din carbură pentru o rezistenţă mai mare la uzură.
Reglare rapidă a sculei cu ajutorul şurubului de ajustare.
Ştift filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.
Suport în 3 puncte pentru poziţionarea cu exactitate a axului. Protecţie radială şi axială la rotire pentru manevrarea optimă a sculelor.