LPGIL 12-8.5-3T5PR IC907 Plăcuțe de tăiere pentru caneluri axiale și radiale, precum și pentru decuparea canelurilor axiale și radiale.

Cod articol: 6405171
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405171
EAN / GTIN 7291075281446
Număr producător 6405171
L-Număr L23940 969

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pentru caneluri axiale și radiale, precum și pentru decuparea canelurilor axiale și radiale.

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 200 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate