MGSIL 08-06 Bare de alezat din carbură pentru strunjire și filetare interioară

Cod articol.: 2800949
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2800949
EAN / GTIN 7291075112795
Număr producător 2800949
L-Număr L23920 888

Descriere

Descriere:

Bare de alezat din carbură pentru strunjire și filetare interioară

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 5 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 9.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 72 mm