MGSIL 08-06 VHM-noži za notranje struženje in struženje navoja

Št. art.: 2800949
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2800949
EAN/GTIN 7291075112795
Številka proizvajalca 2800949
L-število L23920 888

Opis

Opis:

Nosilec orodja za predrtje/struženje, premer nosilca, stran stroja (DCONMS) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 72 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Širina funkcije (WF) 5 mm
  • DMin, odcep 9,2 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 72 mm