MGSIL 08-06 Internal turning and threading Solid carbid bar Dmin 8mm.

Artikelnummer: 2800949
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARTHREAD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800949
EAN/GTIN 7291075112795
Nummer fabrikant 2800949
L-nummer L23920 888

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, totale lengte (OAL) 72 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Functiebreedte (WF) 5 mm
  • Dmin afsteken 9,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 72 mm

Geschikte producten

Inserts