MGSIL 08-06 Barra de Metal Duro Integral para Mandrinado y Roscado Interior

Número de artículo: 2800949
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2800949
EAN / GTIN 7291075112795
Número del fabricante 2800949
Número L L23920 888

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Longitud total (OAL) 72 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Ancho funcional (WF) 5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 9.2 mm
  • Longitud total (OAL) 72 mm

Productos adecuados