GHIC 40-85 Bare de alezat pentru suporturi de freză pentru diametrul minim al alezajului 85 mm

Cod articol: 2800796
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2800796
EAN / GTIN 7291075029833
Număr producător 2800796
L-Număr L23920 134

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru suporturi de freză pentru diametrul minim al alezajului 85 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 85 mm
  • Lungime totală (OAL): 260 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 58 mm

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate