GHIC 40-85 Barre porte-lames pour gorges intérieures et alésage, Dmin=85 mm

Réf.: 2800796
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2800796
EAN / GTIN 7291075029833
Réf. fabricant 2800796
Article hors catalogue L23920 134

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 260 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 85 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 260 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 58 mm

Téléchargements et documents

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout