Plăcuţă pentru canelare neutru 3 mm

Cod articol: 275000 3

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,98 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,98 € / buc.
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 3 mm
Condiţie de tăiere continuă
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB9035
Strat de acoperire TiCN
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 275000 3
EAN / GTIN 4062406098315

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu flancuri rectificate.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274010274026.
Bare de strunjit Cod 274170274171.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule