Stickblad neutral 3 mm

Art-nr: 275000 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    290,16  SEK / st.
  • Från 10st.
    241,78  SEK / st.
på begäran
I lager
70 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 3 mm
Skärförhållande kontinuerligt
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB9035
Beläggning TiCN
Skärmaterial HM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 275000 3
EAN/GTIN 4062406098315

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med slipade flanker.

Passar till:

Skärhållare nr 274010274026.
Borrstänger nr 274170274171.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare