{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Délka řezné destičky | 10,7 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Šířka upichování | 3 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | P15-P35, K10-K30, M15-M25 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB9035 | |
| Povlak | TiCN | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | HOG | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | HOG | |
| Označení řezné destičky | HOG-2740030AN | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 10 g |
| Katalogové číslo | 275000 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406098315 | |
| Číslo výrobce | 275000 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |