{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Vario plus Eco | |
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 52 mm | |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 72 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Lăţime de canelare w | 4 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 25 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | Cod 273656 – 273749 | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 274522 52/72 | |
EAN / GTIN | 4067263962311 |