• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Plăcuţă de profilat canale pentru prelucrare medie, HB7020, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol.: 273729 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,98 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    23,32 € / 1 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr de tăişuri 2 buc.
Lăţime de canelare w 4 mm
Rază colț, dreapta R 0,4 mm
Categorie HB7020
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Recomandat pentru material Alamă; Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Titan; Universal
Strat de acoperire PVD
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Grosime plăcuță de tăiere S 4 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, stânga R 0,4 mm
lățime canelură de produs m 4 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 1 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 5 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 1 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 5 mm
Material tăiș, denumire producător HB7020
Placă de tăiere grosime T 4 mm
Denumire Inserție de tăiere QNGA040004
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273729 4
EAN / GTIN 4045197486653
Număr producător 273729 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat