Inserție de tăiere DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Lăţime de canelare w: 16mm

Cod articol.: 274148 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr tăişuri 1 buc.
Lăţime de canelare w 16 mm
Rază colț, dreapta R 1,5 mm
Categorie IC808
Material tăiș Carbură
Execuție spargere așchii Y
Strat de acoperire PVD
Serie DOVEIQGRIP
Denumirea producătorului TIGER 1615Y-IQ IC808
Lungime plăcuță de tăiere L 20 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, stânga R 1,5 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 80 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 180 m/min
Avans per rotație min. f 0,22 mm/rot
Avans per rotație max. f 0,5 mm/rot
Material tăiș, denumire producător IC808
Denumire Inserție de tăiere TIGER 1615Y-IQ
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 274148 16
EAN / GTIN 7291075316513
Număr producător TIGER 1615Y-IQ IC808

Descriere

Execuţie:

Spărgător de aşchii Y - pentru prelucrare generală prin canelare. Formator de aşchii pozitiv. Tăietură fină.

Aplicaţie:

La canelare externă pentru un volum mare de așchiere.