Inserție de tăiere DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Lăţime de canelare w: 14mm

Cod articol.: 274148 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr de tăişuri 1 buc.
Lăţime de canelare w 14 mm
Rază colț, dreapta R 1,5 mm
Categorie IC808
Material tăiș Carbură
Execuție spargere așchii Y
Strat de acoperire PVD
Serie DOVEIQGRIP
Denumirea producătorului TIGER 1415Y-IQ IC808
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, stânga R 1,5 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 80 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 180 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,22 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,45 mm/rot
Material tăiș, denumire producător IC808
Denumire Inserție de tăiere TIGER 1415Y-IQ
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 274148 14
EAN / GTIN 7291075316506
Număr producător TIGER 1415Y-IQ IC808

Descriere

Execuţie:

Spărgător de aşchii Y - pentru prelucrare generală prin canelare. Formator de aşchii pozitiv. Tăietură fină.

Aplicaţie:

La canelare externă pentru un volum mare de așchiere.