Plaquette de coupe DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Largeur de gorge w: 16mm

Réf.: 274148 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit plaquette pour usinage de gorges
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Nombre de lèvres 1 pc.
Largeur de gorge w 16 mm
rayon d’angle, à droite R 1,5 mm
Nuance de coupe Carbure
Pour matériau Universel
Revêtement PVD
Série DOVEIQGRIP
Référence fabricant TIGER 1615Y-IQ IC808
Vitesse de coupe application principale, min. 80 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 180 m/min
Sens d’utilisation neutre
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Brise-copeaux oui
Condition de coupe continuité

Identification et classification

Référence article 274148 16
EAN / GTIN 7291075316513
Réf. fabricant TIGER 1615Y-IQ IC808

Description

Exécution:

Brise-copeaux Y pour l’usinage de gorges général. Brise-copeaux positif. Coupe douce.

Utilisation:

Pour la réalisation de gorges, pour volumes d’usinage élevés.