{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Largeur de gorge w | 14 mm | |
| Rayon d’angle, à droite R | 1,5 mm | |
| Nuance | IC808 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | PVD | |
| Série | DOVEIQGRIP | |
| Référence fabricant | TIGER 1415Y-IQ IC808 | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Rayon d’angle, à gauche R | 1,5 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 80 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 180 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,22 mm/tr | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,45 mm/tr | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | IC808 | |
| Désignation de la plaquette | TIGER 1415Y-IQ | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 1 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 274148 14 | |
| EAN / GTIN | 7291075316506 | |
| Réf. fabricant | TIGER 1415Y-IQ IC808 |