Suport clemă DOVEIQGRIP THD, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 40/16mm

Cod articol: 274140 40/16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DOVEIQGRIP
Mărime coadă 40 mm
Lăţime de canelare w 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
CDX 50 mm
WF 32,6 mm
OAL 180 mm
WB 14,8 mm
Lungime activă 50 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Denumirea producătorului THDR 4040-16T50-IQ
Tip produs Clemă suport pivotant

Identificare și clasificare

Cod articol 274140 40/16
EAN / GTIN 7291075316735
Număr producător 2801985

Descriere

Execuţie:

Pentru caneluri exterioare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "DOVEIQGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă