THDR 3232-18T40-IQ Suport de bază pentru prelucrarea exterioară pentru Plăcuță de tăiere cu caneluri largi de canelare

Cod articol.: 2801984
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2801984
EAN / GTIN 7291075316728
Număr producător 2801984
L-Număr L23920 556

Descriere

Descriere:

Suport de bază pentru prelucrarea exterioară pentru Plăcuță de tăiere cu caneluri largi de canelare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 40 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 48 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm