{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Domeniul de aplicare | Canelură exterioară axială | |
| Mărimea plăcuţei | 12 mm | |
| Adâncime de tăiere max. tmax | 70 mm | |
| Lungime activă incl. degajare L1 | 153 mm | |
| Tip tijă | Suport de prindere | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Suport de plăcuţe | |
| Lungime L | 153 mm | |
| Lăţime b2 | 83 mm | |
| Înălţime h1 | 58 mm | |
| Este posibilă canelarea axială | nu | |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Cod articol | 274139 12 | |
| EAN / GTIN | 4067263118572 | |
| Număr producător | 274139 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |