{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Porte-plaquettes | |
| Type d’utilisation | gauche | |
| Lubrifiant | oui | |
| Longueur L | 153 mm | |
| Hauteur h1 | 58 mm | |
| Rainurage axial possible | non | |
| Profondeur de gorge max. tmax | 70 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Domaine d’application | Gorges extérieures axiales | |
| Taille de plaquette | 12 mm | |
| Longueur de col avec détalonnage L1 | 153 mm | |
| Type de queue | porte-outils | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Largeur b2 | 83 mm |
| Référence article | 274139 12 | |
| EAN / GTIN | 4067263118572 | |
| Réf. fabricant | 274139 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |