• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Radiální držák destiček Heavy-Duty, levý, Velikost destiček: 12mm

Artiklové číslo: 274139 12
Sleva
10 867,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost destiček (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožové držáky
Druh použití vlevo
Chladicí a mazací prostředek ano
Délka L 153 mm
Výška h1 58 mm
Možnost axiálního upichování ne
Upichovací hloubka max. tmax 70 mm
Vnitřní chlazení ne
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Velikost destiček 12 mm
Nepodepřená délka včetně uvolnění L1 153 mm
Typ stopky Držák
Obsah jednotlivý díl
Šířka b2 83 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274139 12
EAN / GTIN 4067263118572
Číslo výrobce 274139 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Modulární kopírovací soustružnický nástroj pro hloubky řezu až 70 mm.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274004 nebo alternativně s adaptérem č. 274003 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků).