• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schneidenträger radial Heavy-Duty, links, Plattengröße: 12mm

Artikel-Nr.: 274139 12
Rabatt
422,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneidenträger
Einsatzart links
Kühlschmierstoff ja
Länge L 153 mm
Höhe h1 58 mm
axiales Stechen möglich nein
Stechtiefe max. tmax 70 mm
Innenkühlung nein
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Plattengröße 12 mm
Auskraglänge inkl. Freistellung L1 153 mm
Art Schaft Klemmhalter
Inhalt Einzelteil
Breite b2 83 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274139 12
EAN / GTIN 4067263118572
Herstellernummer 274139 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Modulares Kopierdrehwerkzeug für Schnitttiefen bis zu 70 mm.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274004 oder alternativ mit Adapter Nr. 274003 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Halter enthalten).