• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Soporte para plaquitas radial Heavy-Duty, izquierda, Tamaño de placa: 12mm

Número de artículo: 274139 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de placa (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para plaquitas
Tipo de boca a izquierda
Lubricante refrigerante sí
Longitud L 153 mm
Altura h1 58 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Profundidad de corte máx. tmax 70 mm
Refrigeración interior no
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tamaño de placa 12 mm
Voladizo incl. cuello L1 153 mm
Tipo de vástago Soporte de apriete
Contenido pieza única
Anchura b2 83 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 274139 12
EAN / GTIN 4067263118572
Número del fabricante 274139 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Herramienta de torneado de copiar modular para profundidades de corte hasta 70 mm.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.° 274004 o, alternativamente, con adaptador n.° 274003 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes).