Lamă de retezare tip eco Pentru canelare radială, pe stânga, Lăţime de canelare w: 8mm

Cod articol: 274134 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu
  • Cheie pentru sistem: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Cheie pentru sistem da
Lungimea totală L 202 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 80 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Lăţime de canelare w 8 mm
Tip produs Lamă pentru retezare

Identificare și clasificare

Cod articol 274134 8
EAN / GTIN 4062406384517
Număr producător 274134 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport Cod 273893273894; 319133 20/50.

Aplicaţie:

În combinaţie suport de prindere Cod 274006.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate împreună cu suportul). Cheia de montaj cod 279940 1-3 trebuie comandată separat.