eco įpjovimo peilis radialinei įpjovai, kairinis, Įpjovos plotis w: 8mm

Prekės Nr.: 274134 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Schneidenträger Heavy-Duty-Plus
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis L1 203 mm
Plokštelės dydis 8 mm
Įpjovos gylis maks. tmax 80 mm
Darbinės dalies ilgis su sužemintu kotu L1 203 mm
Sistemos raktas taip
Koto rūšis tekinimo laikiklis
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis
Ilgis L 202 mm
Įpjovos plotis w 8 mm
Galima atpjauti pagal ašį ne
Paskirtis kairin.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274134 8
EAN / GTIN 4062406384517
Gamintojo numeris 274134 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Laikikliai Nr. 273893273894; 319133 20/50.

Paskirtis:

Tinka naudoti kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274006.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (komplekte yra laikiklis). Montavimo raktą Nr. 279940 1-3 reikia užsakyti atskirai.