{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | Schneidenträger Heavy-Duty-Plus | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Previsna dolžina | 203 mm | |
| Velikost ploščice | 8 mm | |
| Globina vboda maks. | 80 mm | |
| Prevesna dolžina vklj. s sprostitvijo | 203 mm | |
| Sistemski ključ | Da | |
| Vrsta držala | držalo za struženje | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina | 202 mm | |
| Širina zareze | 8 mm | |
| Možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
| Vrsta uporabe | levo |
| Številka izdelka | 274134 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406384517 | |
| Številka proizvajalca | 274134 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |