Suport de plăcuţe Heavy-Duty pentru canelare frontală 65/100 mm

Cod articol: 274060 65/100
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Cheie pentru sistem: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 65 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 100 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Cheie pentru sistem da
Lăţime de canelare w 5 mm; 6 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 35 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274060 65/100
EAN / GTIN 4062406093983

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275021275048.

Aplicaţie:

În combinație cu suport de prindere cod 274004 sau alternativ cu adaptorul cod 274003 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.
D2 = 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii
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
    ⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături