• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Plăcuţă pentru canelare cu tăiş drept, HU9310, Lăţime de canelare w: 5mm

Cod articol.: 275027 5
Reducere
19,58 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,25 € 19,58 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    10,21 € 16,32 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr de tăişuri 1 buc.
Lăţime de canelare w 5 mm
Rază colț, dreapta R 0,2 mm
Categorie HU9310
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Recomandat pentru material Plastic; din aluminiu
Strat de acoperire neacoperită
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Einstechplatte
Grosime plăcuță de tăiere S 5 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, stânga R 0,2 mm
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,15 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,15 mm/rot
Material tăiș, denumire producător HU9310
Placă de tăiere grosime T 5 mm
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Denumire Inserție de tăiere HOG-2740050AN
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Prindere
Condiţie de tăiere permanent
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 275027 5
EAN / GTIN 4062406378547
Număr producător 275027 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
380
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274030 – 274134.