Suport plăcuţe de tăiere Vario Plus Eco drept, stânga, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol.: 274511 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de plăcuţe
Tip de utilizare pe stânga
Lubrifiant de răcire da
Lăţime de canelare w 4 mm
Lungime L 63,3 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Adâncime de tăiere max. tmax 28 mm
Răcire interioară da
Lungime activă L1 28 mm
Serie Vario Plus Eco
Adâncime de tăiere max. tmax 28 mm
Mărimea plăcuţei 4 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 274511 4
EAN / GTIN 4067263120438
Număr producător 274511 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de prindere Vario Plus Eco codurile 274501; 274502; 274531.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

Pentru lățimile de canelare de 2 mm şi de 3 mm adâncimea de canelare tmax = 21 mm este limitată la un ⌀ al piesei de prelucrat de până la 150mm. Pentru un ⌀ al piesei de prelucrat de > 150 mm se aplică tmax = 17 mm. La o lăţime de canelare de 4 mm adâncimea de canelare tmax = 28 mm este limitată la un ⌀ al piesei de prelucrat de până la 150 mm. Pentru un ⌀ al piesei de prelucrat de > 150 mm se aplică tmax = 24 mm.