• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de profilat canale cu rază completă, PKD, Lăţime de canelare w: 6mm

Cod articol.: 273749 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr de tăişuri 1 buc.
Lăţime de canelare w 6 mm
Rază colț, dreapta R 3 mm
Categorie PKD
Material tăiș PKD
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N)
Strat de acoperire PKD
Grosime plăcuță de tăiere S 6 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 26,5 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, stânga R 0 mm
Raza vârfului R 3 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,05 mm
Adâncime de tăiere max. ap max 2 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 200 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 650 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,08 mm/rot
Vorschub pro Zahn max. fz 0,9 mm/rot
Material tăiș, denumire producător VHM
Placă de tăiere grosime T 6 mm
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 4 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273749 6
EAN / GTIN 4045197560667
Număr producător 273749 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
650
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GRP, CRP
N
400
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat