{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Lăţime de canelare w | 4 mm | |
| Rază colț, dreapta R | 2 mm | |
| Categorie | CBN825 | |
| Material tăiș | BN | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari) | |
| Recomandat pentru material | Oțel ranforsat (H) | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Raza vârfului R | 2 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,03 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 0,2 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,03 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 0,2 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 80 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 180 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/rot | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,5 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Placă de tăiere grosime T | 4 mm | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 273746 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197577917 | |
| Număr producător | 273746 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |