• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de profilat canale cu rază completă, CBN825, Lăţime de canelare w: 5mm

Cod articol.: 273746 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr de tăişuri 1 buc.
Lăţime de canelare w 5 mm
Rază colț, dreapta R 2,5 mm
Material tăiș BN
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Grosime plăcuță de tăiere S 5 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 26,3 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, stânga R 0 mm
Raza vârfului R 2,5 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,03 mm
Adâncime de tăiere max. ap max 0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 80 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 180 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm/rot
Vorschub pro Zahn max. fz 0,5 mm/rot
Material tăiș, denumire producător VHM
Placă de tăiere grosime T 5 mm
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 4 g

Identificare și clasificare

Cod articol 273746 5
EAN / GTIN 4045197643629
Număr producător 273746 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
100
Oţel < 60 HRC
H
100
Oţel < 67 HRC
H
100
continu
 
neregulat
 
Uscat