• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de profilat canale cu rază completă, CBN825, Lăţime de canelare w: 6mm

Cod articol.: 273746 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr de tăişuri 1 buc.
Lăţime de canelare w 6 mm
Rază colț, dreapta R 3 mm
Categorie CBN825
Material tăiș BN
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Grosime plăcuță de tăiere S 6 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Raza vârfului R 3 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,03 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 0,2 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,03 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 0,2 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 80 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 180 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/rot
Material tăiș, denumire producător VHM
Placă de tăiere grosime T 6 mm
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273746 6
EAN / GTIN 4045197643636
Număr producător 273746 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
100
Oţel < 60 HRC
H
100
Oţel < 67 HRC
H
100
continu
 
neregulat
 
Uscat