{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Bearbeitungsverfahren | Einstechen (ESE) | |
| Anzahl Schneiden | 1 St. | |
| Stechbreite w | 4 mm | |
| Eckenradius, rechts R | 2 mm | |
| Sorte | CBN825 | |
| Schneidstoff | BN | |
| Zerspanungsgruppe | H (harte Werkstoffe) | |
| geeignet für Material | gehärteter Stahl (H) | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Stärke Schneidplatte S | 4 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Spitzenradius R | 2 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,03 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,03 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 0,2 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 80 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 180 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,5 mm/U | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 273746 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197577917 | |
| Herstellernummer | 273746 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |