{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | atpjovimo plokštelė | |
| Apdirbimo metodas | griovelių išpjovimas (ESE) | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 vnt. | |
| Įpjovos plotis w | 4 mm | |
| Kampo spindulys, dešinė R | 2 mm | |
| Įrankio medžiaga | BN | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | H (kietos medžiagos) | |
| Tinka medžiagoms | grūdintas plienas (H) | |
| Pjovimo plokštės storis S | 4 mm | |
| Pjovimo plokštės ilgis L | 26,3 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Kampo spindulys, kairė R | 0 mm | |
| Smaigalio spindulys R | 2 mm | |
| Cutting depth, recommended working area, min. | 0,03 mm | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 0,2 mm | |
| Cutting speed, main application, min. | 80 m/min | |
| Cutting speed, main application, max. | 180 m/min | |
| Min. feed rate fz | 0,1 mm/aps. | |
| Max. feed rate fz | 0,5 mm/aps. | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Pjovimo plokštės storis T | 4 mm | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Svoris | 4 g |
| Produkto numeris | 273746 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197577917 | |
| Gamintojo numeris | 273746 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |