• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuţă de profilat canale cu tăiş drept, CBN825, Lăţime de canelare w: 3mm

Cod articol.: 273740 3
Reducere
129,36 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr de tăişuri 1 buc.
Lăţime de canelare w 3 mm
Rază colț, dreapta R 0,2 mm
Material tăiș BN
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Grosime plăcuță de tăiere S 3 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 20,7 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Material tăiș, denumire producător CBN825
Placă de tăiere grosime T 3 mm
Denumire Inserție de tăiere HOG-QNGA030002
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 17 g

Identificare și clasificare

Cod articol 273740 3
EAN / GTIN 4045197498809
Număr producător 273740 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
100
Oţel < 60 HRC
H
100
Oţel < 67 HRC
H
100
continu
 
neregulat
 
Uscat