Steekdraaiplaat rechte snijkant 3 mm

Artikelnummer: 273740 3
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 3 mm
Hoofdtoepassing H
Snedecondities continu
Soort CBN825
Snijmateriaal CBN
Tolerantie steekbreedte w ±0,03 mm
Hoekradius R 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273740 3
EAN/GTIN 4045197498809

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
100
Staal < 60 HRC
H
100
Staal < 67 HRC
H
100
Continu
 
Onregelmatig
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder