{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Largeur de gorge w | 3 mm | |
| Rayon d’angle, à droite R | 0,2 mm | |
| Nuance | CBN825 | |
| Nuance de coupe | BN | |
| Groupe d’usinage | H (matériaux durs) | |
| Pour matériau | acier trempé (H) | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Lubrifiant | non | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Rayon d’angle, à gauche R | 0,2 mm | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | CBN825 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3 mm | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 1 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 273740 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197498809 | |
| Réf. fabricant | 273740 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |