Beszúró esztergalapka Egyenes élek 3 mm

Cikkszám: 273740 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 3 mm
Fő felhasználás H
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség CBN825
Szerszámanyag CBN
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273740 3
EAN / GTIN 4045197498809

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
100
Acél < 60 HRC
H
100
Acél < 67 HRC
H
100
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: