Pločica za ubodno tokarenje ravne rezne oštrice 3 mm

Artikl br.: 273740 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 3 mm
Glavna primjena H
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta CBN825
Rezni materijal CBN
Tolerancija širine utora w ±0,03 mm
Kutni radijus R 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273740 3
EAN / GTIN 4045197498809

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
100
Čelik < 60 HRC
H
100
Čelik < 67 HRC
H
100
kontinuirano
 
nepravilno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata