• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuţă de profilat canale cu rază completă, HB7020, Lăţime de canelare w: 2,5mm

Cod articol.: 273735 2,5
Reducere
24,35 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,44 € 24,35 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    8,70 € 20,29 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr de tăişuri 2 buc.
Lăţime de canelare w 2,5 mm
Rază colț, dreapta R 1,25 mm
Categorie HB7020
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Strat de acoperire PVD
Grosime plăcuță de tăiere S 2,5 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 21,4 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, stânga R 1,25 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,3 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 1,8 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 60 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 220 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. 60 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. 140 m/min
Alimentare, min. fz 0,05 mm
Alimentare, max. fz 0,5 mm
Material tăiș, denumire producător HB7020
Placă de tăiere grosime T 2,5 mm
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 54 g

Identificare și clasificare

Cod articol 273735 2,5
EAN / GTIN 4045197578358
Număr producător 273735 2,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat