Plăcuță de retezare cu două tăișuri stânga 10°, HU9310, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 3mm

Cod articol.: 273680 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    30,48 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    25,40 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w / raza colțului R (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului HOG-273xxx30
Grosimea plăcuţei 3 mm
Placă de tăiere lungime 20,7 mm
Placă de tăiere model pe stânga
Rază colț, dreapta 0,05 mm
Rază colț, stânga 0,05 mm
Lăţime de canelare 3 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător HU7310
Strat de acoperire neacoperită
Categorie HU7310
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare pe stânga
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); Titan
Procedeu de prelucrare Retezare (ESA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 3 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 273680 3
EAN / GTIN 4045197719126
Număr producător 273680 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
350
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă