{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | HOG-273xxx30 | |
| Grosor de placas de corte | 3 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 20,7 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | izquierda | |
| Radio angular, derecha | 0,05 mm | |
| Radio angular, izquierda | 0,05 mm | |
| Anchura de tronzado | 3 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HU7310 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase | HU7310 | |
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | izquierda | |
| Para material | Materiales NE (N); Titan | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte (ESA) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Peso | 3 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 273680 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197719126 | |
| Número del fabricante | 273680 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |